Timmermanspotlood
Timmermanspotlood
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Platte, ovale vorm
Grote, optimale ruimte voor reclame voor gepersonaliseerde bedrukking in één kleur
Beschikbaar vanaf 150 eenheden
- Minimale investering
- Ook handig voor starters en kleinere bedrijven
Gemaakt van lindenhout of cederhout, met HB-stift
Veelzijdig potlood voor op de bouwplaats
Beschikbaar in zeven basiskleuren
Past prima bij uw huiskleuren
Het potlood wordt niet geslepen geleverd, zodat de punt door de gebruiker naar wens aan te passen is.
Datasheets(X)
Ideaal voor schrijven op hout en baksteen
Kleur | Blauw |
Drukkleuren | 1-Kleurig wit |
Breedte bedrukte strip x hoogte bedrukte strip | 150 x 6 mm |
Materiaal | Hout |
Lengte | 240 mm |
Minimale bestelhoeveelheid | 576 st |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!