Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Timmermanskoffer 34-delig

Gereedschapskist van de timmerman 34-delig
TIMMERMANSKOFFER-GEVULD

Art.-nr. 096593902

EAN 4038898446460

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Timmermanskoffer 34-delig

Art.-nr. 096593902
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
Hoogwaardige, draagbare houten koffer voor gebruik op bouwplaatsen en in werkplaatsen.

Geordende opslag van gereedschap



Om de koffer boven de werkbank te hangen



Koffer is ook draagbaar in geopende toestand



Stofdichte en afsluitbare uitvoering



Inhoud: 34-delig


  • 1 x timmermanshamer 230 g, 400 g

  • 1 x doorslag Ø 2 mm, 4 mm

  • 1 2C-combinatietang, 180 mm

  • 1 nijptang, 180 mm

  • 2 schroefklemmen, 160 x 80 mm

  • 1 Japanse zaag, blad 240 mm

  • 1 x 2C-schroevendraaier PZ 1; PZ 2; 1,2 x 7 mm; 1,0 x 5,5 mm; 0,6 x 3,5 mm

  • 1 x houten steekbeitel 4, 6, 10, 12, 16, 20 mm

  • 1 blokvijl, snede 2, 200 mm

  • 1 rasp, halfrond, snede 2, 200 mm

  • 2 houten vijlheften, 120 mm

  • 1 waterpas, 60 cm

  • 1 precisiewinkelhaak, 250 mm

  • 1 zwaaihaak, 300 mm

  • 1 kleine beugelzaag, 250 mm

  • 1 koudbeitel, 25 x 200 mm

  • 1 bitset met bithouder PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3

  • 1 schuurblok kurk, 100 x 60 x 40 mm

  • 1 vierkante ruimer, 6 x 100 mm

  • 1 2C-snijder, blad 18 mm

  • 1 plamuurmes, 32 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

630 mm

Breedte

270 mm

Hoogte

350 mm

Aantal stuks in assortiment of set

34 st

Inclusief Timmermanskoffer 34-delig:
1 x
Kleine zaagbeugel

BEUGELZAAG-KLEIN-L250MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Schroevendraaier sleuf slagdop met zeskantschacht

SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-1X5,5X100

Omschrijving:
1 x 5,5 mm; Bladlengte: 100 mm
Doorlopende, mat verchroomde schacht, extra zeskant en 2C-handgreep met slagdop
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Schroevendraaier sleuf slagdop met zeskantschacht

SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-1,2X7X125

Omschrijving:
1,2 x 7 mm; Bladlengte: 125 mm
Doorlopende, mat verchroomde schacht, extra zeskant en 2C-handgreep met slagdop
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Sleufschroevendraaier met zeskantschacht

SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-0,6X3,5X80

Omschrijving:
0,6 x 3,5 mm; Bladlengte: 80 mm
Mat verchroomde schacht en 2C-handgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Schroevendraaier PZ met zeskantschacht

SCHROEVENDRAAIER-PZ1X80

Omschrijving:
1
Mat verchroomde schacht, extra zeskant en 2C-handgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Schroevendraaier PZ met zeskantschacht

SCHROEVENDRAAIER-PZ2X100

Omschrijving:
2
Mat verchroomde schacht, extra zeskant en 2C-handgreep
Hoeveelheid: 1 x
Bitset
1 x
Bitset

BITBOX-MIX-1/4IN-PH/PZ1-3-HALT

Omschrijving: 7-delige set met 6 bits en een bithouder
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Japanse handzaag Douzuki

JAPANSE-HANDZAAG-DOUZUKI-L240MM

Omschrijving: Fijnzaag met rug, zeer fijne vertanding
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Combinatietang DIN ISO 5746

COMBINATIETANG-L180MM

Omschrijving:
180 mm
Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van harde en zachte aders en kabels
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Blokvijl DIN 7261, vorm A

WERKPLAATSVIJL-PLAT-H2-L200MM

Omschrijving:
Kap van de vijl: 2; Vijlbladlengte: 200 mm
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Vijlhandgreep

VIJLHANDGREEP-HOUT-DIN395-120/250MM

Omschrijving:
120 mm
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Houtrasp halfrond, DIN 7263, type C

HOUTRASP, 1 HIEB, VORM C, 200MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Vlakke beitel Volgens DIN 6453

VLAKBEITEL-L200-B25MM

Omschrijving:
200 mm; Snijkantbreedte: 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Doorslag Volgens DIN 6458

DOORSLAG-2-L120MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 2 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Doorslag Volgens DIN 6458

DOORSLAG-4-L120MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Waterpas van lichtmetaal

WATERPAS VAN LICHTMETAAL, 600MM

Omschrijving:
Lengte: 60 cm
Robuuste waterpas met lage torsie, rechthoekig profiel, twee libellen en gladde zijvlakken. Verkrijgbaar in verschillende lengtes.
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Smeedijzeren schroefklem met beschermkappen

LIJMTANG-GIETIJZER-160X80MM

Omschrijving: Voor stijve, niet-elastische en betrouwbare klemming met hoogwaardige smeedijzeren staven en beschermkappen die zacht zijn voor materialen
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Nijptang DIN 5241, Duits model

NIJPTANG-L180MM

Hoeveelheid: 1 x
Ruimer
1 x
Ruimer

RUIMER, 4KT

Omschrijving: Vierkant
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Schuurblok gemaakt van kurk

SCHUURBLOK-KURK-L100-B60-H40

Hoeveelheid: 1 x
Precisievouwmeter
1 x
Precisievouwmeter

ZWAAIHAAK MEETGEREEDSCHAP

Omschrijving: For transfer of angles
Hoeveelheid: 1 x
Stalen precisiewinkelhaak
1 x
Stalen precisiewinkelhaak

PRECISIESTAALHOEK, 250MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Steekbeitel

HOUTBEITEL-DIN5139-B4MM

Omschrijving:
4 mm
Ergonomisch gevormde houten handgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Steekbeitel

HOUTBEITEL-DIN5139-B6MM

Omschrijving:
6 mm
Ergonomisch gevormde houten handgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Steekbeitel

HOUTBEITEL-DIN5139-B10MM

Omschrijving:
10 mm
Ergonomisch gevormde houten handgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Steekbeitel

HOUTBEITEL-DIN5139-B12MM

Omschrijving:
12 mm
Ergonomisch gevormde houten handgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Steekbeitel

HOUTBEITEL-DIN5139-B16MM

Omschrijving:
16 mm
Ergonomisch gevormde houten handgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Steekbeitel

HOUTBEITEL-DIN5139-B20MM

Omschrijving:
20 mm
Ergonomisch gevormde houten handgreep
Hoeveelheid: 1 x
Snijmes 2C metgeleider
1 x
Snijmes 2C metgeleider

AFBREEKMES-2K-H18MM-L170MM

Omschrijving:
18 mm
Ultra antislip en ergonomisch dankzij de hoogwaardige 2-componenten handgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Franse timmermanshamer Duits ontwerp volgens DIN 5109

FRANSE BANKHAMER-DIN5109-230GR

Omschrijving:
230 g
Met dubbel gewelfde essen handgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Franse timmermanshamer Duits ontwerp volgens DIN 5109

FRANSE BANKHAMER-DIN5109-400GR

Omschrijving:
400 g
Met dubbel gewelfde essen handgreep
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Timmermanskoffer draagbaar, leeg

TLCASE-CARPENTER-EMPTY

Hoeveelheid: 1 x
Schildersplamuurmes, andere
1 x
Schildersplamuurmes, andere

SCHILDERSPATEL, ROESTVRIJ, 32MM

Hoeveelheid: 1 x