Tijdelijke houder ISOLA
Tijdelijke houder ISOLA
DEABHAENG-ISOLA-PP-D10MM-L197MM
Art.-nr. 0862044200
EAN 4056807639147
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lengte | 197 mm |
Geschikt voor min./max. isolatiedikte | 15-180 mm |
Spindeldiameter | 10 mm |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Productgewicht (per stuk) | 150,000 g |
Oppervlakte | Polypropyleen |