Tige filetée DIN 976, acier inoxydable A2-70, forme A
Tige filetée DIN 976 acier inoxydable A270 forme A
TIGE FILET.-DIN976-A-A2/70-M10X45
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M10 |
Longueur (l1) | 45 mm |
Normes | DIN 976-1 |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 70 |
Finition | Brut |
Forme | A |
Conforme à la norme RoHS | Oui |