Tige carrée pleine de 9 mm
Goupille complète carrée FS
TIGE-CARR-PLEIN-POI-PTE-ACIER-ZN-9X100MM
Art. N° 0688192100
EAN 4053479307312
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les tiges carrées sont utilisées pour connecter deux poignées de porte sur une porte de protection contre l'incendie ou le bruit
- Cet élément de connexion déplace le loquet de sécurité
- En raison des différentes épaisseurs de porte et profondeurs de pénétration des poignées de porte, ces tiges doivent exister dans différentes longueurs
Remarque : les vis de fixation des ferrures métalliques doivent également être changées lors de l'utilisation de tiges carrées plus courtes ou plus longues.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Visser la vis sans tête à l'aide d'un bout cuvette (DIN 916) pour la presser contre la tige.
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Longueur (L) | 100 mm |
Taille du carré | 9mm |
Vers DIN | DIN R/L |