Tige carrée pleine de 8 mm
Axe carré plein
Art. N° 0688193360
EAN 4057708384853
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour les espaces à vivre et les espaces publics (portes à bâti tubulaire, portes profilées) et les portes d'entrée principales et secondaires en plastique ou en métal
Remarque : les vis de fixation des ferrures métalliques doivent également être changées lors de l'utilisation de tiges carrées plus courtes ou plus longues.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Visser la vis sans tête à l'aide d'un bout cuvette (DIN 916) pour la presser contre la tige.
![]() | |
Adapté au raccord | Poignée sur rosace ovale, Plaque de poignée sur rosace ovale |
Type d'application | Zone d'objet, Zone privée |
Convient pour | Portes de maison, Portes de bureau, Portes de bloc opératoire, Portes à cadre profilé, Cadres de porte tubulaires |
Convient pour une poignée de porte | DH AL 900, DH AL 920, DH AL 930, PP A 900, PP A 920, PP A 930, PP A 931 |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 40-99 mm |
Longueur (L) | 160 mm |
Taille du carré | 8mm |
Vers DIN | DIN R/L |
Déclaration environnementale du produit | Non |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!