Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tige carrée pleine de 8 mm

Axe carré plein

Art. N° 0688193330

EAN 4057708384792

Prix affichés aux clients après connexion
Tige carrée pleine de 8 mm

Art. N° 0688193330
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
  • Pour les espaces à vivre et les espaces publics (portes à bâti tubulaire, portes profilées) et les portes d'entrée principales et secondaires en plastique ou en métal
Indication

Remarque : les vis de fixation des ferrures métalliques doivent également être changées lors de l'utilisation de tiges carrées plus courtes ou plus longues.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Visser la vis sans tête à l'aide d'un bout cuvette (DIN 916) pour la presser contre la tige.

Adapté au raccord

Poignée sur rosace ovale, Plaque de poignée sur rosace ovale

Type d'application

Zone d'objet, Zone privée

Convient pour

Portes de maison, Portes de bureau, Portes de bloc opératoire, Portes à cadre profilé, Cadres de porte tubulaires

Convient pour une poignée de porte

DH AL 900, DH AL 920, DH AL 930, PP A 900, PP A 920, PP A 930, PP A 931

Matière

Acier

Finition

Zingué

Convient pour épaisseur de porte min./max.

40-99 mm

Longueur (L)

130 mm

Taille du carré

8mm

Vers DIN

DIN R/L

Déclaration environnementale du produit

Non

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poignée de porte AL 900

DH-ALU-AL900-OVAL-ROS-RAL9016

x 1 pcs
Poignée de porte A 931

DH-A2-A931-OVAL-ROS-MATT