Tige carrée en acier avec filetage.
Goupille rech. filetée porte entrée appartement
ZBWESTIFTTRGARNIGWD6ST(VZ)8X73MM
Art. N° 0688197475
EAN 4045727376591
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Accessoires de montage de ferrures pour porte de sécurité en aluminium.
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
La tige carrée en acier est utilisée sur les portes robustes.
Pour portes palières.
![]() | |
Convient pour une poignée de porte | Poignée de porte de sécurité S 31, Poignée de porte de sécurité S 30, Poignée de porte de sécurité S 24 |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 45-48 mm |
Longueur (L) | 73 mm |
Taille du carré | 8mm |
Vers DIN | DIN R/L |