Tige carrée de 9 mm avec rouleau fileté M12 et trou de perçage excentrique
Axe de rechange avec alésage sur l'extrémité avant
TIGE-CARR-ROUL-FIL- M12-ACIER-ZN-9X100MM
Art. N° 0688192700
EAN 4053479335148
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les tiges carrées sont utilisées pour connecter les boutons et la poignée de porte à une porte de protection contre l'incendie ou le bruit
- Cet élément de connexion déplace le loquet de sécurité
- En raison des différentes épaisseurs de porte et profondeurs de pénétration des poignées de porte, ces tiges doivent exister dans différentes longueurs
Remarque : les vis de fixation des ferrures métalliques doivent également être changées lors de l'utilisation de tiges carrées plus courtes ou plus longues.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
La vis sans tête fore un trou dans la tige carrée, sans glissement.
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Longueur (L) | 100 mm |
Taille du carré | 9mm |
Vers DIN | DIN R/L |