Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tige carrée de 8 mm avec rouleau fileté M12 et trou de perçage excentrique

Axe de rech. avec vis et alésage sur extr. avant
AXE-CAR-ALES-PTE-FIL-M12-ACIE-ZN-8X125MM

Art. N° 0688195725

EAN 4053479307183

Prix affichés aux clients après connexion
Tige carrée de 8 mm avec rouleau fileté M12 et trou de perçage excentrique

Art. N° 0688195725
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
Meilleure connexion possible
  • Les tiges carrées sont utilisées pour connecter les boutons et la poignée de porte

  • Cet élément de connexion déplace le loquet de sécurité

  • En raison des différentes épaisseurs de porte et profondeurs de pénétration des poignées de porte, ces tiges carrées doivent exister dans différentes longueurs
Indication

Remarque : les vis de fixation des ferrures métalliques doivent également être changées lors de l'utilisation de tiges carrées plus courtes ou plus longues.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux portes palières.

Mode d'emploi

La vis sans tête fore un trou dans la tige carrée, sans glissement.

Matière

Acier

Finition

Zingué

Longueur (L)

125 mm

Taille du carré

8mm

Vers DIN

DIN R/L