TiAIN getrapte spiraaltrapboor HSS Multi Performance assortiment 3-delig
Trappenboor HSS Multi Perf. TiAlN 3 st. sysca
BO-TRAP-ASS-HSS-MULTIPERFMN-3DLG
Art.-nr. 0694458003
EAN 4065233070738
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tot 9 keer langere levensduur en tot 50 % hogere snijsnelheid
vergeleken met conventionele trappenboren zonder coating
Verbeterde centrering en tot 100 % sneller aanboren
Exclusieve Speed-slijping
Versnelt het gehele boorproces
Aanzienlijk lagere voedingskrachten
Geoptimaliseerde snijvorm
- Volledig soepel lopen zonder vast te raken in het werkstuk
- Geen vervorming van plaatmateriaal
- Verbeterde rondheid van het gat
- Aanzienlijk minder braamvorming op de randen
Tot 80 % minder kracht op het gereedschap tijdens het boren
Geoptimaliseerde snijgeometrie met soepelere overgangen tussen de afzonderlijke trappen
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Bescherming van de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Datasheets(X)
- Centreren, boren, kernboren en ontbramen van plaatstaal, leidingen en profielen in één stap, bij gebruik van zowel handmachines als stationaire machines.
- De nieuwste generatie Performance trappenboren zijn ideaal voor het bewerken van plaatstaal, platen, profielen en leidingen van conventioneel ongelegeerd staal met een sterkte tot 1300 N/mm2, aluminium, gietijzer, messing, brons, hout en kunststoffen met een dikte tot 4,0 mm. Gelegeerd staal met een sterkte tot 1300 N/mm2 kan worden bewerkt tot een dikte van 2,0 mm.
- Koeling is niet absoluut noodzakelijk, maar verlengt de levensduur aanzienlijk
- Zorg voor een gelijkmatige voedingssnelheid
- Raadpleeg de toerentaltabel
- Niet duwen tijdens het uitboren. De trappenboor wordt automatisch in het plaatmetaal getrokken
Aantal stuks in assortiment of set | 3 st |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |
TRAPPENBOOR-HSS-MULTI-PERFM-(D4-12MM)
TRAPPENBOOR-HSS-MULTI-PERFM-(D4-20MM)
TRAPPENBOOR-HSS-MULTI-PERFM-(D6-30MM)
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!