Thumbturn cylinder EPS locking system KA
KNOBCYL-EPS-SL-1STSYS-(NI)-31X31MM
Art.-nr. 0687065102
EAN 4099618173967
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Type sluiting | Met dezelfde vergrendeling |
Uitvoering | 5-pens |
Bouwtype | Compact |
Met boorbescherming | Ja |
Grendelbout | Niet instelbaar |
Buitenlengte x binnenlengte (A/B) | 31 x 31 mm |
Lengte (C) | 62 mm |
Nood- en gevaarsfunctie (aan beide zijden afsluitbaar) | Ja |
Materiaal behuizing | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlak van gesp | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal hangslotschakel | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlak van de klem | 0 - Niet van toepassing |
Tuimelaar niveau | 2 |
Tuimelaar actief | 5 |
Tuimelaar passief | 1 |
Comfort | 5 |
Cilinderbeveiliging | 5 |
Sleutelbeveiliging | 5 |
Materiaal | Messing/staal |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Glansniveau | Mat |
Materiaal sleutel | Nikkelsilver |
Aantal sleutels | 3 st |
Brandveiligheid getest | Ja |
Normering | EN 1303: 2015 |
Octrooibescherming tot en met kalenderjaar | 2041 |
Classification according to EN 1303 | 1 6 0 B 0 C 6 D |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!