Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Thumbturn cylinder 4KS keyed alike

TMBTURNCYL-4KS-KA-1STSYS-(NI)-31X31MM

Art.-nr. 0687067102

EAN 4099618285059

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Thumbturn cylinder 4KS keyed alike

Art.-nr. 0687067102
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
The spring-free technology makes it very easy to insert the reversible key
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Type sluiting

Met dezelfde vergrendeling

Uitvoering

Veerloze technologie

Bouwtype

Modulair

Met boorbescherming

Ja

Grendelbout

Niet instelbaar

Buitenlengte x binnenlengte (A/B)

31 x 31 mm

Lengte (C)

62 mm

Nood- en gevaarsfunctie (aan beide zijden afsluitbaar)

Ja

Oppervlak van gesp

0 - Niet van toepassing

Tuimelaar niveau

5

Tuimelaar actief

12

Tuimelaar passief

2

Comfort

10

Cilinderbeveiliging

8

Sleutelbeveiliging

8

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Vernikkeld

Glansniveau

Mat

Materiaal sleutel

Nikkelsilver

Oppervlak sleutel

BLK

Aantal sleutels

3 st

Brandveiligheid getest

Ja

Normering

EN 1303: 2015

Octrooibescherming tot en met kalenderjaar

2037

Classification according to EN 1303

1 6 0 B 0 C 6 D

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Double cylinder 4KS keyed alike

DBCYL-4KS-KA-1STSYS-EDF-(NI)-31X31MM

The spring-free technology makes it very easy to insert the reversible key
x 1 st
Half cylinder 4KS keyed alike

HALFCYL-4KS-KA-1STSYS-(NI)-36X10MM

The spring-free technology makes it very easy to insert the reversible key
x 1 st
Additional key 4KS

AY-ADDKEY-4KS-1STSYS-SL

The spring-free technology in the cylinder makes it very easy to insert the reversible key
x 1 st
RVS veiligheidsdeurbeslag S 505

SDF-A2-S505/FS-ES1-CH-CK-72-11-MATT

x 1 st
Meetsleutel profielcilinder Type B

MRSEWRNCH-F.PRFLCYL-(TYPB)-ZD-LNG

For measuring double and thumbturn profile cylinders
x 1 st
Schuifmaat voor profielcilinder

MSREGAU-F.PRFLCYL

For quick and easy measurement of locking cylinders
x 1 st
Slotcilinderspray

SLOTSPRAY 50 ML

Voor onderhoud aan alle soorten sloten