Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Thumbturn cylinder 4KS keyed alike

Thumbturn cylinder 4KS keyed alike

Art. N° 0687067102

EAN 4099618285059

Prix affichés aux clients après connexion
Thumbturn cylinder 4KS keyed alike

Art. N° 0687067102
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
The spring-free technology makes it very easy to insert the reversible key
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de fermeture

S'entrouvrant

Design

Technologie sans ressort

Type de construction

Modular

Avec dispositif anti-perçage

Oui

Languette d'arrêt

Not adjustable

Longueur externe x longueur interne (A/B)

31 x 31 mm

Longueur (C)

62 mm

Fonction d'urgence et de danger (verrouillable des deux côtés)

Oui

Niveau du tambour

5

Tambour actif

12

Tambour passif

2

Confort

10

Sécurité par cylindre

8

Sécurité par clé

8

Matière

Laiton

Finition

Nickelé

Niveau de brillance

Mat

Matériau des touches

Argent nickel

Surface de la clé

Brut

Nombre de clés

3 PCS

Protection contre les incendies certifiée

Oui

Normes

EN 1303:2015

Protection par brevet jusqu'à l'année civile incluse

2037

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Double cylinder 4KS keyed alike

DBCYL-4KS-KA-1STSYS-EDF-(NI)-31X31MM

The spring-free technology makes it very easy to insert the reversible key
x 1 pcs
Half cylinder 4KS keyed alike

HALFCYL-4KS-KA-1STSYS-(NI)-36X10MM

The spring-free technology makes it very easy to insert the reversible key
x 1 pcs
Additional key 4KS

AY-ADDKEY-4KS-1STSYS-SL

The spring-free technology in the cylinder makes it very easy to insert the reversible key
x 1 pcs
Ferrure pour porte sécurité en acier inoxydable S 505

SDF-A2-S505/FS-ES1-CH-CK-72-11-MATT

x 1 pcs
Clé de mesure pour cylindre profilé type B

MRSEWRNCH-F.PRFLCYL-(TYPB)-ZD-LNG

Pour mesurer les cylindres profilés doubles et à bouton profilé
x 1 pcs
Jauge Pour cylindre profilé

MSREGAU-F.PRFLCYL

Pour une mesure rapide et facile des vérins de blocage
x 1 pcs
Spray pour vérin de fermeture

ENTRETIEN SERRURES

Pour l'entretien de tous types de cylindres