Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Threading die HSS DIN EN 22568 l.-hand thread Ruko

Threading die HSS DIN EN 22568 l.-hand thread Ruko

Art.-nr. 1971004876

EAN 4007140101945

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Threading die HSS DIN EN 22568 l.-hand thread Ruko

Art.-nr. 1971004876
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
Draadtype

Links metrisch draad

Vorm

B

Tolerantieklasse

0 - Niet van toepassing

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M-L20

Spoed

2,50 mm

Hoogte

18,0 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie