Filière de coupe Ruko HSS DIN EN 22568 filetage à gauche
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 filetage gauche Ruko
Art. N° 1971004876
EAN 4007140101945
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Le filetage est réalisé en une seule opération.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les aciers non alliés et faiblement alliés jusqu'à 800 N/mm².
Type de filetage | M-L |
Forme | B |
Type de filetage x diamètre nominal | M-L20 |
Pas | 2,50 mm |
Hauteur | 18,0 mm |