Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Threaded reducing male/female

Threaded reducing male/female
RÉDUCTION MÂLE - FEMELLE DN25-15

Art.-nr. 5979363255

EAN 4065746413275

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Threaded reducing male/female

Art.-nr. 5979363255
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
Connects two pipes of different diameters.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter

25/15 mm

Aansluitingsschroefdraad

1 inch

Aansluitdraad 2

1/2 inch

Draadtype

BSP

Lengte

28 mm

Schroefdraadlengte (L th)

20 mm

Sleutelwijdte

37 mm

Materiaal

RVS - 316L

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie