Thread former HSCo8 TiCN Speedtap Universal
Thread former HSCo8 TiCN Speedtap Universal
Art.-nr. 5443220300
EAN 4065746792318
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Productcode | 4669 |
Draadtype | Metrisch draad |
Te bewerken materiaal | Staal, RVS, Koper, Messing, Aluminium |
Gattype | Doorlopend/blind gat ≤ 3xD |
Geschikt voor machinetype | Frees-/boorsysteem |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M3 |
Spoed | 0,5 mm |
Lengte | 56 mm |
Schroefdraadlengte | 8 mm |
Effectieve lengte | 18 mm |
Schachtdiameter | 3,5 mm |
Afmeting vierkant | 2,7 mm |
Aantal messen | 4 st |
Diameter kerngat | 2,8 mm |
Snijmateriaal | HSCo8 |
DIN | 2174 |
Oppervlakte | TiCN |
Vorm | C |
Schachtvorm | Cilindrisch met vierkante aandrijving |
Tolerantie van schroefdraadvormer | ISO 2X (6HX) |
Geschikt voor treksterkte tot | 1300 N/mm² |
Koelmiddeltoevoer | Extern |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Koper, Messing, Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!