Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Thread former HSCo8 TiCN Speedtap Universal

Thread former HSCo8 TiCN Speedtap Universal

Art. N° 5443220300

EAN 4065746792318

Prix affichés aux clients après connexion
Thread former HSCo8 TiCN Speedtap Universal

Art. N° 5443220300
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
For through hole and base thread. Ideal for unalloyed and alloyed stainless chromium-nickel steels ≤1,300 N/mm², aluminium Si ≤ 10 %.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Référence du produit

4669

Type de filetage

Filetage métrique

Convient pour les matériaux

Acier, Acier inoxydable, Cuivre, Laiton, Aluminium

Type de trou

Dégagement/trou borgne ≤3xD

Convient pour type de machine

Centre de perçage/fraisage

Type de filetage x diamètre nominal

M3

Pas

0,5 mm

Longueur

56 mm

Longueur filetée

8 mm

Longueur effective

18 mm

Diamètre de la tige

3,5 mm

Taille du carré

2,7 mm

Nombre d'arêtes de coupe

4 PCS

Diamètre du trou principale

2,8 mm

Matière de coupe

HSCo8

DIN

2174

Finition

TiCN

Forme

C

Forme de tige

Cylindrique avec entrainement carré

Tolérance du guide de filetage

ISO 2X (6HX)

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1300 N/mm²

Alimentation en liquide de refroidissement

Externe

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers trempés non alliés < 1 000 N/mm², Aciers trempés alliés < 1 000 N/mm², Aciers nitrurés < 1 300 N/mm², Cuivre, Laiton, Aluminium

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications