Thinsulate gebreide muts
Thinsulate gevoerde gebreide muts
THINSULATE GEBREIDE MUTS, ZWART
Art.-nr. M036010999
EAN 4250004471771
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer comfortabel en zacht materiaal
- Thinsulate-isolatie voor optimaal warmtebehoud (400 g/m²)
Thinsulate® is een gedeponeerd handelsmerk van 3M Company in de Verenigde Staten.
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Maat | Eén maat |
Materiaal | 100% acryl |
Textielgewicht per m2 | 400 g |
Materiaal voering | 100% polyester |
Wattering | 65% polypropeen, 35% polyester |
Wasbaar op | 30°C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Niet strijken, Niet chemisch reinigen |