Thermoset stervormige handgreep met buitendraad
Duroplast, buitendraad, staal
STERGREEP-BU.DR-PF-POL-L-D25-M5X20
Art.-nr. 5099330520
EAN 4061975530912
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Thermohardende polymeren zijn van onomkeerbaar geharde, vormbehoudende en hittebestendige kunststof. Deze zijn zeer gemakkelijk schoon te maken dankzij hun uitstekende bestendigheid tegen oplosmiddelen.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal handgreep | Thermoset pf |
Oppervlak greep | Hoogglans gepolijst |
Hendelkleur | Zwart |
Materiaal schroefdraad | Staal |
Oppervlak draad | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | L |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Schachtdiameter (d2) | 12 mm |
Kopdiameter (dk) | 25 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 20 mm |
Handvathoogte (h1) | 16 mm |
Schachthoogte (h2) | 8 mm |
Productgewicht (per stuk) | 8,400 g |