Thermoset stervormige handgreep met binnendraad
Duroplast, binnendraad, staal
STERGREEP-BI.DR-PF-POL-K-D40-M8
Art.-nr. 5099310008
EAN 4061975531131
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Thermohardende polymeren zijn van onomkeerbaar geharde, vormbehoudende en hittebestendige kunststof. Deze zijn zeer gemakkelijk schoon te maken dankzij hun uitstekende bestendigheid tegen oplosmiddelen. M4-diameters worden geleverd met een messing inzetmoer.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal handgreep | Thermoset pf |
Oppervlak greep | Hoogglans gepolijst |
Hendelkleur | Zwart |
Materiaal schroefdraad | Staal |
Oppervlak draad | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | K |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Schachtdiameter (d2) | 18 mm |
Kopdiameter (dk) | 40 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 14 mm |
Handvathoogte (h1) | 25 mm |
Schachthoogte (h2) | 13 mm |
Productgewicht (per stuk) | 25,200 g |
