Thermoschakelaar, TDS 247
Thermoschakelaar, TDS 247
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Toepassingsgebied | Objectgebied |
Geschikt voor | Telescooparm |
Geschikt voor deurenaantal | 0 - Niet van toepassing |
Montagevariant | Plafondmontage horizontaal, Wandmontage horizontaal, Lateiplaatsing horizontaal |
DIN-richting | 0 - Niet van toepassing |
Montagesoort | Om aan te sluiten |
Installatievorm | In- en opbouw |
Materiaal | Kunststof/metaal |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Zuiver wit, vergelijkbaar met RAL 9010 |
Stroomverbruik stand-by | 22 mA |
Beschermklasse IP | IP 42 |
Stroomverbruik storing | 16 mA |
Schakelspanning | 30 V DC |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 80 °C |
Geschikte magneten | 0 - Niet van toepassing |
Vergrendelingsbereik | 0 - Niet van toepassing |
Normering | EN 14637 |
Goedkeuring | DIBt Z-6.510-2289 |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!