Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Thermomètre universel

Thermomètre pour béton
THERMOMÈTRE A BETON (-50°C + 150°C)

Art. N° 0993997049

EAN 4038898280323

Prix affichés aux clients après connexion
Thermomètre universel

Art. N° 0993997049
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
Usage universel dans l'industrie, la recherche, les laboratoires et dans le secteur agroalimentaire
  • Haute précision

  • Basculement possible entre Celsius et Fahrenheit

  • Fonction maintien

  • Résolution : 0,1° entre -19,9° et 199,9°, autrement 1°

  • Précision : ±1 °C (2 °F) à -50 °C ~ 200 °C (-58 °F ~ 392 °F), sinon plus de ±2 °C (±4 °F)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Plage de mesure de température min./max.

-50 jusqu'à 200 °C

Largeur

35 mm

Longueur

140 mm

Longueur de sonde

120 mm

Désignation de la batterie

LR754

Coupure automatique

15min

Poids du produit (par pièce)

44,000 g