Thermo tacker WTG 40
Hot stapler WTG 40
HOT STAPLER WTG 40
Art.-nr. 07022060
EAN 4050641038999
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Veelzijdig gebruik
Geschikt voor vrijwel alle soorten kunststof.
Weerbestendige reparatiewerkzaamheden
De te verwerken nietjes zijn roestvrij.
Energiebesparend
Laag stroomverbruik van maximaal 40 W.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Lengte | 180 mm |
Breedte | 90 mm |
Hoogte | 90 mm |
Ingangsvermogen | 40 W |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 500 °C |
Nominale spanning | 230 V AC |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!