Thermal imaging camera Pocket 2
Thermal imaging camera Pocket 2
Art. N° 9501018929
EAN 4099618692918
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Résolution (pixels) | 256 px |
Température d'utilisation min./max. | -20 jusqu'à 400 °C |
Type de connexion | Micro-USB |
Longueur x largeur x hauteur | 140 x 85 x 22 mm |
Désignation de la batterie | Li-Ion |
Type de pile/batterie | AT_FeaturesMachines |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Tension nominale | 3,85 V |