Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Textielreiniger Liquid Clear

Textielreiniger Liquid Clear

Art.-nr. 0893474200
EAN 4062856507207

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Multifunctionele textielreiniger met nano-impregnering

Reinigt en impregneert in één bewerking


  • Opname van water en olie en gevoeligheid voor vlekkende stoffen (bijvoorbeeld koffie, vruchtensap) wordt verminderd

  • Nieuwe verontreinigingen zijn gemakkelijker te verwijderen.

  • Bespaart tijd en geld


Transparante vloeistof


  • Geen gevaar bij lichte stoffen

  • Onzichtbare, flinterdunne oppervlaktefilm


Geurloos


  • Bevat geen allergene geurstoffen

  • Geen storende geurcocktails in het interieur van de auto


Eenvoudig en praktisch in het gebruik


  • Na het drogen geen extra nabehandeling nodig

  • Op waterbasis, dus geen speciale veiligheidsmaatregelen nodig bij het gebruik


Geschikt voor gebruik op vele materialen


  • Veelzijdig inzetbaar op alle textielmaterialen

  • Heeft geen nadelig effect op de textieleigenschappen


Oppervlakteactief geïmpregneerd voor een langdurige bescherming van textiel


  • Textiel blijft zacht en luchtdoorlatend

  • Goed bestand tegen mechanische wrijving
Opmerking

Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken. Laat het product niet opdrogen tijdens het reinigingsproces, dat wil zeggen, wanneer er nog vuil op het te behandelen oppervlak zit. Beschermen tegen vorst.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het reinigen tot diep in de poriën van alle textieloppervlakken, bijv. stoelkussens, tapijt, cabriodaken, markiezen en nog veel meer. Bij uitstek geschikt voor gladleder.

Handleiding

Onverdund opspuiten, kort laten inwerken en met een borstel het vuil verwijderen. Proces zo nodig herhalen. Om het impregneereffect te versterken na het reinigen het hele oppervlak nogmaals dun besproeien. Kan bij lichte verontreiniging in sproei-extractieapparaat tot 1:10 worden verdund. Het oppervlak na gebruik goed laten drogen.


Tip:


Bij regelmatig gebruik (in geconcentreerde vorm) wordt een nog beter impregneerresultaat bereikt. Het impregneer- en reinigingsresultaat neemt af naarmate het product meer wordt verdund.

Inhoud

500 ml

Verpakking

Handspray

Geur

Geurloos

Kleur

Transparant

Chemische basis

Butoxyethanol

PH-waarde

5,0

Dichtheid/voorwaarden

1 g/cm³ / bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Biologisch afbreekbaar

Ja

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Microactieve doek Professioneel

MICROVEZELDOEK PROFESSIONEEL BLAUW

Microvezeldoek voor professioneel onderhouden en reinigen van voertuigen
x 3 st