Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

CERALINE schuurband met linnen rug voor buizenslijper

CERALINE schuurband voor buizenslijper
SCHUURBAND-LIN-KK-K80-35X650MM
CERALINE

Art.-nr. 0673708008
EAN 4056807889511

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het slijpen van buizen, bochten in buizen en gesloten buisstructuren, het slijpen van lasnaden, het verwijderen van lasverkleuringen, roest en vuil.

Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel slijpen


Hoogwaardige schuurkorrel en met een actief slijpende toplaag



Zeer lange levensduur en een lage contactdruk


Hoogwaardige keramische schuurkorrel

Opmerking
  • Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.

  • Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor roestvast staal, roest-, zuur- en hittebestendig staal (hooggelegeerd); staal en aluminium

Breedte x lengte

35 mm x 650 mm

Korrel

80

Type schuurkorrel

Keramische korrel

Materiaal drager

Weefsel

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Handleiding voor het bewerken van RVS oppervlakken

MAN-SALE-ASSIST-PRACTICALMAN-A2-VERSION3

Machinaal bewerken van RVS - tips en trucs
x 1 st
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650

BUIZENSCHUURKIT-RBS 650-16 DLG.

SYSTEMKOFFER
Voor het schuren, satineren, matteren, reinigen, polijsten, aanschuren, ontroesten en verf verwijderen van ronde stangen, trapleuningen, bochten in buizen en buizen in een zichtbereik van 8–250 mm diameter.