CERALINE schuurband met linnen rug voor buizenslijper
CERALINE schuurband voor buizenslijper
SCHUURBAND-LIN-KK-K60-30X533MM
CERALINE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel slijpen
Hoogwaardige schuurkorrel en met een actief slijpende toplaag
Zeer lange levensduur en een lage contactdruk
Hoogwaardige keramische schuurkorrel
- Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)
Datasheets(X)
Voor roestvast staal, roest-, zuur- en hittebestendig staal (hooggelegeerd); staal en aluminium
Breedte x lengte | 30 mm x 533 mm |
Korrel | 60 |
Type schuurkorrel | Keramische korrel |
Materiaal drager | Weefsel |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!