Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tetraëdrisch waarschuwingsbord 'Gevaarlijke elektrische spanning' met magneetvoet

Tetraëdrisch wrschuwingsbrd e-mobilit., magn. voet
WRSCH-GEVAAR ELEKT SPANNING-TETRADRHK

Art.-nr. 0967933501

EAN 4062856494705

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tetraëdrisch waarschuwingsbord 'Gevaarlijke elektrische spanning' met magneetvoet

Art.-nr. 0967933501

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Volgens DIN EN ISO 7010 W012

  • Bedrukt op 3 zijden (piramide)

  • Voor zelfmontage
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor elektrische en hybride voertuigen (e-mobiliteit)

Handleiding

Vouw het tetraëdrische waarschuwingsbord en verbind de afzonderlijke zijden met behulp van de drie dubbelzijdige kleefbanden.

Uitvoering

Gevaarlijke elektrische spanning

Lengte

150 mm

Breedte

170 mm

Hoogte

150 mm

Materiaal

Doos met foliecoating

Kleur

Geel, Zwart

DIN

0 - Niet van toepassing

ISO

0 - Niet van toepassing

Productgewicht (per stuk)

125,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie