Tête de frappe Halder série 3201
Embout de frappe Halder 3201 pour maillet Simplex
Art. N° 1971008732
EAN 4030618300953
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
L'embout SIMPLEX en TPE souple bleu (série 3201) est un élastomère thermoplastique et est l'embout le plus souple de la série SIMPLEX avec une dureté d'environ 65 Shore A. Son fort effet d'amortissement le rend adapté aux travaux délicats. Par rapport au maillet en caoutchouc classique, il ne laisse pas de traces d'abrasion noires indésirables. Cet embout est disponible dans les tailles D30 mm à D60 mm.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour matériaux très délicats, pose de carrelages/panneaux, pose de pierre naturelle, construction de meubles, cloisons sèches, construction de fenêtres/portes, menuiserie
Matière | Elastomère polyoléfine thermoplastique |
Diamètre | 60 mm |