Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tête d'outil, petit format Pour pince à sertir

Tête d'outil pour pince à sertir, petit format

Art. N° 0714107531

EAN 4056807950280

Prix affichés aux clients après connexion
Tête d'outil, petit format Pour pince à sertir

Art. N° 0714107531
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
  • Qualité OEM

  • Fabriqué en Allemagne
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de connecteur

MCP 2,8 scellé

Section de câble min./max.

1,5-4 mm²

Mise en contact

Oui

Nombre de points de sertissage

2 PCS

Matière

Acier à outils

Finition

Bruni

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-SHORT-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Pince à sertir pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à dénuder auto-réglable automatique

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Système d'évaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire
x 1 pcs
Embout pour système, mousse 4.4.1 avec poignée de pince à sertir courte

ALVEO PINCE SERTIR SANS TETE 1PCS 4.4.1.

Pour le stockage en toute sécurité des têtes d'outil
x 1 pcs
Alvéole système 4.4.1 avec poignée de pince à sertir

ALVEO PINCSERTIRLONG SANSTETE 1PC 4.4.1.

Pour le stockage en toute sécurité des têtes d'outil