Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Testsnoeren, recht

Meetsnoer recht
MEETSNOERENSET-MET-STEKKER-RECHT

Art.-nr. 0715531006

EAN 4052703561452

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Testsnoeren, recht

Art.-nr. 0715531006
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
Dubbel geïsoleerde, siliconen meetsnoeren van 1,2 m, elk met 1 x 4 mm veiligheidsstekker, recht

Nominale spanning 1000V CAT III 20 A

Opmerking

Siliconensnoeren = temperatuurbestendigheid, continu tot 150 °C – kortstondig tot 250 °C en zodoende geschikt voor gebruik in motorruimte als PVC-snoeren (bestand tegen temperaturen tot 70 °C). Zeer flexibel en bestand tegen knikken bij lage temperaturen dankzij koperdraad uit meerdere strengen.