Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Testsnoeren, aan één kant gehoekt

Meetsnoer gehoekt
MEETSNOERENSET-MET-STEKKER-HAAKS

Art.-nr. 0715531005

EAN 4052703561445

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Testsnoeren, aan één kant gehoekt

Art.-nr. 0715531005
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
Dubbel geïsoleerde, siliconen meetsnoeren van 1,2 m, elk met 1 x 4 mm veiligheidsstekker, haaks

Nominale spanning 1000V CAT III 20 A

Opmerking

Siliconensnoeren = temperatuurbestendigheid, continu tot 150 °C – kortstondig tot 250 °C en zodoende geschikt voor gebruik in motorruimte als PVC-snoeren (bestand tegen temperaturen tot 70 °C). Zeer flexibel en bestand tegen knikken bij lage temperaturen dankzij koperdraad uit meerdere strengen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Stekkerdiameter

4 mm

Lengte

1,2 m

Aansluitbusdiameter

4 mm

Maximale nominale stroom

20 A

Maximale nominale spanning

1000 V AC/DC

Beschermingscategorie overvoltage

CAT III/1000 V

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie