Testset droog autoschuurpapier red perfect®
Schuurpapierschijf testset 1, Red Perfect
SCHPAP-SET-(P80-P400)-D150MM-100DLG
Art.-nr. 0581353
EAN 4054458995018
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geen scheuren of rafels van schijf rond hoeken en afzuigopeningen
Dankzij uiterst scheurvaste folie van kunststof
Snellere schuurtijden en effectieve werking met uitstekende resultaten
- 21-gaats patroon voor grondige en gelijkmatige afzuiging van het schuurstof over de gehele oppervlakte
- Geschikt voor alle commercieel verkrijgbare steunschijven
Zeer hoge materiaalafname en lange standtijd
Dankzij de brede verstrooiing in combinatie met de stearaat deklaag.
Datasheets(X)
Korrels P 80 – P 120
Eerste maal schuren van fabrieksprimers op nieuwe onderdelen (KTL-lakken), afschuren van oude verf, uitschuren van steenslagschade en roestplekken, schuren van deuken tot op het kale metaal, voorschuren van polyester en fijnplamuur, gladschuren van plamuurranden.
Korrels P 100 – P 500
Opschuren van oude lak bij de overgang naar nieuwe lak, matteren van topcoatlakken, schuren van standaardlakken, thermoplastische acrylverf, transparante lakken, lakken op waterbasis, dikkelaaglak, voorstrijk-, kunsthars- en nitrovulmiddelen, spuitplamuur, 2K- en MS-vulprimers, en reactieprimers.
Korrels P 600 – P 3000
Verwijderen van vuil en gebreken, sinaasappelhuid, ingesloten stofdeeltjes en verfuitloop in transparante lak.
Diameter | 150 mm |
Aantal stuks in assortiment of set | 100 st |
Gatenpatroon | Meerdere perforaties |
Vorm | Schijf |
Hechtsysteem | Klittenband |
SCHUURSCHIJF-KLIT-MULTIGAT-P80-D150MM
SCHUURSCHIJF-KLIT-MULTIGAT-P120-D150MM
SCHUURSCHIJF-KLIT-MULTIGAT-P240-D150MM
SCHUURSCHIJF-KLIT-MULTIGAT-P400-D150MM