Testeur prise A, avec déclenchement FI/RCD
Testeur prise A avec déclenchement FI/RCD
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Testeur pratique
Rangement pratique
Aucun pré-réglage requis
Fonctionnement intuitif
Conception légère et compacte
Environ 50 g
Test rapide et fiable des prises
Tests de connexion, indique les défauts de câblage par affichage LED
Alimentation dans la prise testée
Pas de coûts de suivi, aucune batterie requise
Boîtier en polyamide renforcé en fibre de verre
Antichoc et incassable, pour une longévité accrue
Equipé d'un circuit de test FI/RCD supplémentaire
Pour tester les disjoncteurs FI avec un courant nominal de 30 mA (à 230 VCA) avec un temps de déclenchement de 200 millisecondes (se déclenche uniquement à la bonne phase).
Fabriqué et certifié conforme IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire les instructions de sécurité et les avertissements fournis dans la notice d'utilisation.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour tester les installations
Design | Avec déclenchement FI/RCD |
Plage de tension CA min./max. | 85-230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Charge commutable | 30mA à 230V/CA |
Indice de protection IP | IP 40 |
Classe de protection contre la surtension | CAT II/300V |