Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Testeur de tension unipolaire

Testeur de tension unipolaire

Art. N° 5634002021

EAN 4065746663434

Prix affichés aux clients après connexion
Testeur de tension unipolaire

Art. N° 5634002021
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
L'arrière-plan sombre permet une meilleure visibilité pendant l'application
  • Avec lampe à incandescence intégrée en permanence et lame de tournevis plate

  • Isolation de sécurité totale

  • Clip de fixation

  • Fabriqué en Allemagne

Conforme à la norme DIN VDE 0680-6:1977-04

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Épaisseur x largeur de la lame

0,5 x 3 mm

Longueur de lame

68 mm

Longueur

162 mm

Design

Avec raccord de maintien

Affichage

Lampe de préchauffage

Plage de tension CA min./max.

150-250 V/CA

Matière de la poignée

Polycarbonate

Matériau de la lame de tournevis

Acier à outils

Surface de la lame de tournevis

Bruni

Couleur

Noir, Rouge