Testeur de tension bipolaire DUO PLUS ELMO® Avec test de déclenchement FI/RCD
ELMO testeur de tension/continuité DUO PLUS
Art. N° 5634003202
EAN 4062856828722
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Test FI à l'aide de 2 boutons (~30 mA à 230 V CA)
- Test de champ rotatif (bipolaire) avec affichage G et D (50..60 Hz ≥100 V CA)
- Sélection de plage de contrôle automatique
- Indicateur ELV (également visuel sans piles à partir d'environ 35 V CA/CC, à partir de 45 V CA et à partir de 110 V CC, visuel et vibrant avec piles)
- Indicateur de polarité sur l'écran LCD
- Ecran LED CA/CC (+6 V) – (-6 V) – 12 V – 24 V – 48 V – 120 V – 230 V – 400 V – 690 V – 1 000 V
- Ecran LCD pour l'affichage de la valeur de tension discrète (±5 % + 10 chiffres)
- Détecteur de phase, unipolaire
- Test de diode (sens direct)
- Test de continuité avec signal acoustique de 0 à 200 kOhm
- ED (DT) 30 s en marche, 240 s à l'arrêt
- Utilisation à une main 19 mm (prises de contact de mise à la terre)
- Mise hors tension automatique après 3 minutes
- Plage de températures : -15° à +45 °C
Piles non fournies dans le contenu de la livraison
CAT IV 600 V/CAT III 1 000 V, norme de test DIN EN 61243-3:2014
Fiches de données de sécurité(X)
Génie électrique
Longueur | 260 mm |
Affichage | LED/LCD |
Plage de tension CA min./max. | 6-1000 V/CA |
Plage de tension CC min./max. | 6-1000 V/DC |
Fréquence min./max. | 0 / 500 Hz |
Test de continuité de résistance électrique min./max. | 0-200 kOhm |
Test de tension de phase min. | 100 V/CA |
Charge commutable | 30mA à 230V/CA |
Test des diodes | Oui |
Test de polarité | Oui (- sur l'écran LCD) |
Ecran PELV | Visuel, Vibrant |
Indice de protection IP | IP 65 |
Classe de protection contre la surtension | CAT IV/600V, CAT III/1000V |
Température d'utilisation min./max. | -15 jusqu'à 45 °C |
Désignation de la batterie | Micro AAA |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Longueur x largeur x profondeur | 260 x 78 x 42 mm |
Couleur | Gris, Noir |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!