Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Testeur de prise B - TEST-SOCKET-SAFETYCONTACT-230V/50HZ Testeur de prise B - TEST-SOCKET-SAFETYCONTACT-230V/50HZ Testeur de prise B - TEST-SOCKET-SAFETYCONTACT-230V/50HZ Testeur de prise B - TEST-SOCKET-SAFETYCONTACT-230V/50HZ
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/srmuQbAXseY

Testeur de prise B - TEST-SOCKET-SAFETYCONTACT-230V/50HZ - 1
Testeur de prise B - TEST-SOCKET-SAFETYCONTACT-230V/50HZ - 2
Testeur de prise B - TEST-SOCKET-SAFETYCONTACT-230V/50HZ - 3
Testeur de prise B - TEST-SOCKET-SAFETYCONTACT-230V/50HZ - 4

Testeur de prise B

Testeur de prise électrique B

Art. N° 071553 003

EAN 4050641837134

Prix affichés aux clients après connexion
Testeur de prise B

Art. N° 071553 003
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
Test rapide et fiable de tous les défauts de connexion potentiellement fatals dans les prises Schuko.

Testeur pratique


Rangement pratique



Aucun pré-réglage requis


Fonctionnement intuitif possible



Conception légère et compacte


Environ 50 g



Test rapide et fiable des prises


Tests de connexion, indique les défauts de câblage par affichage LED



Alimentation dans la prise testée


Pas de coûts de suivi, aucune batterie requise



Boîtier en polyamide renforcé de fibre de verre


Antichoc et incassable, pour une longévité accrue


Fabriqué et certifié conforme IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire les instructions de sécurité et les avertissements fournis dans la notice d'utilisation.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour tester les installations

Affichage

LED

Plage de tension CA min./max.

220-240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Indice de protection IP

IP 40

Classe de protection contre la surtension

CAT II/300V

Température d'utilisation min./max.

0 jusqu'à 50 °C

Matière

ABS/PC

Couleur

Gris, Noir