Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Testeur de continuité Beeper Plus

Testeur de circuit Beeper Plus
ELMO BEEPER PLUS

Art. N° 071553 315

EAN 4038898416715

Prix affichés aux clients après connexion
Testeur de continuité Beeper Plus

Art. N° 071553 315
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
Pour test de continuité sur les fils, fusibles, ampoules, etc.

Résiste à des tensions externes jusqu'à 300 V/un témoin d'avertissement s'allume pour des raisons de sécurité.



Fonction lampe torche à technologie LED



Détection sans contact des sources de tension, donc aucun courant requis.



Affichage de tension alternative 110 - 300 V



Fonction de test avec avertisseur sonore et possibilité d'utilisation comme lampe de poche



Affichage de test via


  • Avertisseur sonore et LED (0–30 Ω)

  • Ou lampe de poche LED (0–250 Ω)

Testé conformément aux normes EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Plage de mesure de tension min.

110 V/CA

Plage de mesure de tension max.

300 V/CA

Indice de protection IP

IP 20

Norme EN

61010

Nombre de batteries

3 PCS

Désignation de la batterie

Mignon AA

Batterie à installation permanente

Non

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATTERIE-ALCALINE-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité
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
Pièces détachées pour ce produit:
Câble de test de sécurité avec pointes de test rétractables

INSTRUMENTS DE MESURE-1000V-4MM

Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031