Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Testeur de circuit de refroidissement avec vessie d'étanchéité gonflable

Testeur de circuit de refroidissement avec vessie
TESTEUR DE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Art. N° 085352

EAN 4024835818728

Prix affichés aux clients après connexion
Testeur de circuit de refroidissement avec vessie d'étanchéité gonflable

Art. N° 085352
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
Application universelle pour test de pression sur les systèmes de radiateur grâce à un système d'étanchéité unique.

Vessie d'étanchéité gonflable pour une couverture très vaste des systèmes de radiateur


Pour refroidisseurs de radiateur et réservoirs d'expansion, bouchons à baïonnette et à vis



Applications universelles pour moteurs refroidis à l'eau


Pour une multitude de véhicules à moteur



Anneaux de fixation pour les tests réalisés sur des moteurs en marche


Des boucles de sécurité se fixent autour des anneaux de fixation et empêchent la vessie d'étanchéité de glisser. Bleu pour moteurs VW jusqu'en 1998, noir pour moteurs VW et Audi à partir de 1998 et rouge pour véhicules japonais



Contenu de la livraison :


  • 1 pompe de pression

  • 1 vessie d'étanchéité de rechange

  • 3 anneaux de sécurité

  • 1 boîtier de haute qualité

  • 1 notice d'utilisation
Indication

Sur les goulots de radiateurs extrêmement tranchants, la vessie d'étanchéité risque d'être endommagée. Vérifier que le goulot de radiateur ne présente aucun bord tranchant avant de procéder à l'insertion.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour tester les circuits de refroidissement, les radiateurs, les joints de la tête cylindrique et les pompes à eau.

Mode d'emploi

1. Insérer la vessie d'étanchéité dans l'ouverture du radiateur et placer les boucles de sécurité sur le cordon présent sur l'ouverture (le cas échéant) à l'aide de la molette de réglage.


2. A l'aide de la molette de réglage, ajuster la vessie d'étanchéité à une profondeur correspondant à la conicité du radiateur.


3. Gonfler la vessie d'étanchéité à l'aide de la pompe de pression.


4. Basculer la valve et générer la pression de test souhaitée (1,3 bar environ) dans le radiateur à l'aide de la pompe de pression.


5. La pression au sein du système de refroidissement ne doit pas chuter de plus de 0,2 bar dans un intervalle de 10 minutes.


6. Après avoir testé le système, dissiper la pression du radiateur, rebasculer la valve, dépressuriser la vessie d'étanchéité et la retirer de l'ouverture.

Pression de test min./max. recommandée

1-1,6 bar

Pression max. de la cuve

1,7 bar

Pression d'essai max.

2 bar

Ouverture min./max. du radiateur

20-48 mm

Pièces détachées pour ce produit:
Vessie détanchéité Pour testeur de circuit de refroidissement

BULLE DÉTANCHÉITÉ DE RECHANGE