Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Testeur de champs magnétiques

Testeur de champs magnétiques
TESTEUR D'AIMANT

Art. N° 071553 150

EAN 4038898087458

Prix affichés aux clients après connexion
Testeur de champs magnétiques

Art. N° 071553 150
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
L'embout de test s'allume sans contact métallique dès qu'un champ magnétique est présent. L'appareil réagit aux champs magnétiques, excité par la tension CC, la tension CA ou les aimants permanents

Indication

Un test de fonctionnement peut être effectué via des aimants de test montés à l'avant. Si l'embout de test ne s'allume pas, il faut remplacer les piles.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour tester les électrovannes et les bobines magnétiques dans les circuits pneumatiques, hydrauliques ou électroniques sur toutes les machines et dans toutes les applications automobiles

  • Pour tester les électrovannes des circuits de chauffage d'huile
Mode d'emploi
  • Il suffit de toucher le composant avec le testeur à aimant ; si le voyant de la pointe de test s'allume, le composant est magnétisé

  • Le composant testé n'a pas besoin d'être déposé ; une bobine magnétique peut également être testée sous un couvercle de protection, etc. La machine, l'unité ou le composant ne doit pas nécessairement être arrêté(e) pour cette opération.

Nombre de batteries

2 PCS

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATTERIE-ALCALINE-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité