Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Testeur de batterie avec imprimante

Testeur de batterie avec imprimante thermique

Art. N° 0772800100

EAN 4065233025271

Prix affichés aux clients après connexion
Testeur de batterie avec imprimante

Art. N° 0772800100
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
Testeur professionnel avec imprimanté intégrée, pour les batteries en 6, 12 et 24 V.

Permet de tester tous les types de batteries courants.


VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIUM



Protection contre les inversions de polarité.


Empêche les accidents lors du raccordement des pinces aux bornes.



Il n'est pas nécessaire de déposer la batterie.


Durée du test et contraintes minimales.



Vérification de la charge de la batterie en quelques secondes seulement.


Les tests de batterie peuvent être réalisés en présence du client et les mesures à prendre peuvent ainsi être décidées immédiatement.



Mesure de la tension à partir de 1,5 V.


Peut également être utilisé sur les batteries déchargées ayant atteint 1,5 V.



Imprimante thermique intégrée.


  • Aucun besoin de remplacer les rubans encreurs.

  • Impressions multiples possibles.

  • Permet de documenter les tests de batterie.


Source d'énergie autonome.


  • Le test n'affecte pas l'état de charge de la batterie.

  • Écran LCD à 16 chiffres à rétroéclairage.

  • Possibilité de régler la luminosité de l'écran en fonction des conditions ambiantes.

  • Guide de menu et impression multilingue (GB/FR/ES/DE/IT/PT/JP).

  • Possibilité de réglage de l'heure/la date.


L'appareil règle automatiquement les critères et la durée du test.


Permet d'éviter les erreurs de manipulation.



L'état de la batterie indiqué peut être : « Good & Passed » (Bon et OK), « Defective/Replace » (Défectueux/À remplacer) ou « Cell Defective » (Cellule défectueuse).


  • Résultats clairs du test.

  • Aucune mauvaise interprétation possible.


Normes de test : SAE/EN/CEI/DIN/JIS



Plage de test :


  • 40–2000 CCA (SAE)

  • 40–2100 CCA (EN)

  • 30–1500 CCA (CEI)

  • 25–1300 CCA (DIN)

  • En fonction du type de batterie (JIS)


Tolérances de mesure :


  • ±5 % courant de démarrage à froid (CCA)

  • ±0,05 V


Alimentation :


  • 4 piles alcalines 1,5 V type LR6 - AA (pour environ 500 impressions)

  • Plage de température : 0 à 50°C

  • Dimensions : 250 x 135 x 65 mm

  • Longueur du câble : environ 1,7 m

  • Poids : 1 000 g
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour tester des batteries de 6 à 12 V et des systèmes de charge de 12 et 24 V



Pour tester l'état de la batterie (SOC), l'état de charge (SOH), le courant de démarrage à froid (CCA), ainsi que la tension de démarrage

Tension nominale

12 V

Conforme à la norme RoHS

Oui

Matière de la poignée

Caoutchouc

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support pour rouleau

PAPIER PRINTER A/C TOESTEL PLUS

Compatible avec Testeur de batterie avec imprimante réf. : 0772800100
Pile haute puissance

BATTERIE-ALCALINE-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité