Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tester Type DMD 8

Tester voor kunststof kozijnplug type DMD 8

Art.-nr. 0912990

EAN 4011231998444

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tester Type DMD 8

Art.-nr. 0912990
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
Voor kunststof kozijnpluggen en vergelijkbare pluggen

Nauwkeurig instelbaar driepunts contact voor afvoeren van reactiekrachten naar de verankeringsondergrond op 15 cm afstand van de plug, in overeenstemming met de testrichtlijnen (zie goedkeuringsdocument)



Robuuste constructie van aluminium en staal — veelzijdig en lichtgewicht genoeg voor optimaal gebruiksgemak, zelfs in de moeilijkste omstandigheden



De meetklokhouder is direct op de toevoerschacht aangebracht voor meten van slip samen met de bestaande meetklok



Adapter kan direct op de plug worden bevestigd, eenvoudige bevestiging via de klauw



Meegeleverd:


  • 1 aluminium koffer

  • 1 tester op drie poten

  • 4 adapters (6–14 mm)

  • 1 meetklok


Vraag bij uw verkoopadviseur een testblok voor documentatie aan.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Trekproef op centrische trekkracht voor kozijnpluggen en andere pluggen, zoals WIT, universele pluggen. . . tot max. 12,0 kN (1200 kg)

Handleiding

Testinstructies


  • Boor een gat op een hiervoor geschikte plaats en bevestig de adapter met een plug en een schroef

  • Plaats de tester onder de juiste hoek op het oppervlak, zodat de klauw van de tester onder de adapter grijpt

  • Draai het handwiel naar rechts om centrische trekkracht op de plugverbinding uit te oefenen (let op: draai het handwiel helemaal naar links alvorens met de test te beginnen)

Aanbevolen trekbelasting

12 kN

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie