Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Testcilinder Voor koudemiddelen R134a en R1234yf

Testcilinder, koelmiddel R134a/R1234yf
KIJKGLAS-R134A/1234YF-ZONDER-TOEBEH

Art.-nr. W067400004

EAN 4065746796583

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Testcilinder Voor koudemiddelen R134a en R1234yf

Art.-nr. W067400004
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
Testcilinder in kit voor visuele inspectie van koudemiddel in airco-units van voertuigen.

Testcilinder op visuele inspectie van het koudemiddel


  • Eenvoudige aansluiting op de airco-unit van de auto

  • Gebruik zonder onderhoudsapparaat voor airco-units

  • Eenvoudige manier om de kwaliteit van het koudemiddel te controleren


Extra functie: Controle van de werkdruk van het systeem



De gemonteerde manometer kan ook worden gebruikt om de drukken in de airco-unit te controleren.



Leveringsomvang:


  • Test cilinder met manometer

  • 2 serviceslangen (hoge en lage druk)

  • 2 snelkoppelingen R134a (hoge en lage druk)

  • 2 snelkoppelingen R1234yf (hoge en lage druk)

  • 1 aansluitslang voor accessoires

  • Gebruiksaanwijzing

  • Koffer
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Airco-units van voertuigen

Lengte

320 mm

Breedte

125 mm

Hoogte

370 mm

Productgewicht (per stuk)

3090,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie