Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Testbox combi 12 V

Testbox combi 12 V
TESTBOX-TREKHAAKSTEKKERAANSLUITING-12V

Art.-nr. 0555772123

EAN 4045727540954

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Testbox combi 12 V

Art.-nr. 0555772123
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
Controle van aanhangerstekkers en trekkercontactdozen

Bescherming tegen overbelasting


LED in het midden van de testbox geeft aan of de test kan worden uitgevoerd of er een overbelasting aanwezig is



Bedrijfsspanning


12 V DC/3 V DC



Leveringsomvang


  • Testbox met 4,5 m kabel en combistekker

  • Korte adapter voor testen van 7-polige aanhangerstekkers

  • Lithium knoopcel 3 V CR 2032

  • Geleverd in praktische opbergbox

Voldoet aan ISO 1724, ISO 11446 en ISO 3732

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ook geschikt voor voertuigen met CAN-bus


Testen van 7- en 13-polige contactdozen van het voertuig:



De testbox simuleert de aanhanger


Functionele controle:

LED (9(-) en 10(-)) moeten gaan branden


De testbox is voorzien van 4,5 m kabel, de test kan dus door één persoon worden uitgevoerd




Testen van 7- en 13-polige stekkers van de aanhanger:



De testbox simuleert de trekker met accuwerking (3 V knoopcel)


Bij het testen van 7-polige stekkers moet de bijgeleverde adapter worden gebruikt

Kabellengte

4,5 m

Minimale nominale spanning

3 V DC

Maximale nominale spanning

12 V DC

Maximale stroomsterkte

0,2 mA

Min. werktemperatuur

5 °C

Max. werktemperatuur

40 °C

Materiaal behuizing

ABS

ISO

1724, 11446, 3732

Inclusief Testbox combi 12 V:
1 x
Lithium knoopcel 3 V

KNOOPCEL LITHIUM 3,0V. CR2032

Omschrijving: Geringe zelfontlading
Hoeveelheid: 1 x