Test-set polijstmiddelen
Politoerset 6-delig
TEST-SET-POLIJSTMIDDELEN
Art.-nr. 0988010112
EAN 4061338057940
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
1 x Lakverzegeling, Perfect, art.n° 0893013250
Langdurige verzegeling met hoog carnauba-waxgehalte en microschuurmiddelen voor een perfecte afwerking.
1x Snelpolijstmiddel Cut P05, art.n° 0893150006
Gemiddeld schurend hoogglanspolijstmiddel voor een efficiënte lakvoorbereiding
1 x Snelpolijstmiddel, art.n° 0893150012
Sterk schurend hoogglanspolijstmiddel voor het snel verwijderen van defecten in pas gerepareerde en uitgeharde deklakken
1 x Sproeiglans, art.n° 0893150022
Gemiddeld schurend hoogglanspolijstmiddel voor een efficiënte lakvoorbereiding
1 x Antihologrampolijstmiddel P30 Plus, art.nr. 0893150032
Hoogglansfinish polijstpasta voor de permanente verwijdering van vegen en hologrammen op donkere autolakken
1 x P - ÉÉN STAP 3IN1 - snelpolijsten, polijsten en wassen, art.n° 0893150062
Datasheets(X)
POLISH-ONE-STEP-3IN1-P-250G
Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen