Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Terrassteun voor lage montagehoogten

Terrassteun Buzon, lage montagehoogte

Art.-nr. 090777728

EAN 4056807922867

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Terrassteun voor lage montagehoogten

Art.-nr. 090777728

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 24 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het exact uitlijnen van onderconstructies op de gewenste hoogte. Lagere montagehoogten mogelijk. Water wordt snel door de open voegen geleid en de voering wordt continu van onderaf geventileerd.

Voorzien van inwendige afvoer, een afvoeropening in de basis en een afvoer onder de basis.



Grote kopdiameter van 170 mm


  • Groot oppervlak, verbeterde lastverdeling

  • Stabiele ondergrond


Verstelbare hoogte


  • Traploos instelbaar

  • Een veiligheidsgroef voorkomt onbedoeld losdraaien (afstelsleutel, accessoire)


Materiaal


  • Bestand tegen UV-straling, zeezout, chemicaliën

  • Temperaturen: -30°C tot +90°C

  • Materiaaldikte van 3 tot 4,5 mm

  • Gemaakt van recyclebaar polypropyleencopolymeer.


Vereiste hoeveelheid


Voor een rooster van 40 x 60 cm zijn circa 5 steunen/m2 nodig

Opmerking

Hoogtes van 32–42 mm kunnen worden gecompenseerd met behulp van hellingcorrector art.nr. 0907 777 1

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dragers voor buitenterrassen


  • Zwembadranden

  • Dakterrassen

  • Balkons en binnenplaatsen

  • Paden

  • Waterpartijen

  • Verlichte vloer


Geschikt voor: Hout, steen, keramiek, composietmateriaal, metaal, glasvezel enz.


Staat op alle stabiele bodemplaten, inclusief isolatiematerialen.

Materiaal

PP - polypropyleen

Minimale/maximale hoogte

18-28 mm

Maximale hoogte

28 mm

Kleur

Zwart

Kopdiameter

170 mm

Voetdiameter

197 mm

Minimale hoogte

18 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie