Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Terrasplankverbinder ovaal

Terrasplankverbinder ovaal
TERRASPLANKVERBINDER-ALU-80X35X4

Art.-nr. 090700080

EAN 4046778269009

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Terrasplankverbinder ovaal

Art.-nr. 090700080

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Snelle en eenvoudige verbinding van houten terraspanelen zonder zichtbare schroefverbinding

Enkel


Houten terrasplanken kunnen in de werkplaats voor het leggen worden geprepareerd: Markeer de terrasplanken (afhankelijk van de afstand tussen de zijkanten van de onderconstructie) en zaag de delen langs de markeringen af.


Voor het verbinden van hardhouten terrasplanken zonder aan het oppervlak zichtbare schroeven (alleen de eerste en de laatste terrasplank moeten eenmaal worden geschroefd.) Het resultaat is een egaal terras waar met een gerust hart blootsvoets overheen kan worden gelopen.


De terraspanelenverbinder is speciaal ontworpen voor de terrasbouwschroef van Würth. De terrasbouwschroef past dan ook goed in deze constructie. De onderconstructie hoeft niet te worden voorgeboord aangezien de terrasbouwschroef een boorpunt heeft.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (l1)

80 mm

Breedte (b1)

35 mm

Baanbreedte (b2)

8 mm

Dikte (h1)

4 mm

Materiaal

Aluminium

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Geheel stalen schroefklem met houten handgreep

STALEN-LIJMTANG-G-40Z-400X120MM

Voor flexibel, elastisch en gevoelig klemmen van werkstukken met de klassieke schroefklem-handgreep