Terrasbouwlijmtang
Terrasbouwlijmtang
SNELSPANKLEM-TERRAS-450MM
Art.-nr. 0714662451
EAN 4052703351992
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Inclusief terrasklembek voor terrasbouw en 2 universele klembekken voor veelzijdig gebruik
- Hoge flexibiliteit omdat de snelspanklem verkrijgbaar is in een groot aantal klembreedtes
- Veilig opspannen van werkstukken met een klemkracht tot 150 kg
- Kan zonder gereedschap worden omgezet in een spreider door op de knop in het bovenste gedeelte van de klem te drukken
- Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep en alle essentiële verstelmogelijkheden direct op het handvat
- Duurzaam dankzij de met glasvezel versterkte vaste en schuivende beugel
Datasheets(X)
Uitlading (L2) | 100 mm |
Profieldikte | 6 mm |
Profielbreedte (B) | 20 mm |
Spankracht | 1500 N |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!